Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38148 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38148 Video-Switch HDMI
Lindy 38148 Video-Switch HDMI
Lindy 38148 Video-Switch HDMI
Lindy 38148 Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33038036
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38148
EAN/GTIN:
     4002888381482
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
KVM
KVM Switch
Der Lindy 6x2 HDMI 10.2G Matrix Switch mit PiP-Funktion erlaubt einfaches Umschalten zwischen 6 HDMI-Quellgeräten und das Verteilen auf zwei Displays. Es besteht auch die Möglichkeit, mithilfe der PiP-Funktion alle sechs Quellen auf einem einzigen Display darzustellen.
 
Durch die Unterstützung von HDMI 10.2G Signalen erlaubt die Matrix die Übertragung detaillierter 4K Ultra HD Auflösungen; die Unterstützung von HDCP 2.2 auf dem Eingangsport 1 und beiden Ausgängen sorgt dafür, dass  es beim Anschluss an Quellgeräte wie Set-Top-Boxen, Blu-Ray Player und 4K Media Player keine Probleme mit den vielfältigen 4K-Inhalten gibt.
 
Die Matrix bietet auch eine PiP-Funktion, die es dem Anwender ermöglicht, mehrere Bilder der angeschlossenen Quellgeräte auf nur einem Display darzustellen. Diese Funktion eignet sich perfekt für Sicherheitseinrichtungen, Präsentationen mit Datenunterstützung oder kollaborative Arbeitsumgebungen.
Beachten Sie bitte, dass Sie entweder modulare DVI-/HDMI-Adapter oder DVI-/HDMI-Kabel verwenden können, wenn Sie DVI-Geräte mit diesem HDMI-Splitter verbinden möchten. Denken Sie bitte daran, dass DVI nur Videodaten überträgt, Audiosignale werden bei DVI-Geräten nicht unterstützt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Energieverbrauch
2000 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
HDMI-Version
2.0
HDMI-In
2
Anzahl der HDMI-Ausgänge
6
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
720 g
Abmessungen (BxTxH)
260 x 120 x 30 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Farbtiefe
36 Bit
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.