Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X11SSV-M4 Intel® C236 BGA 1440 Mini-ITX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X11SSV-M4 Intel® C236 BGA 1440 Mini-ITX
Supermicro X11SSV-M4 Intel® C236 BGA 1440 Mini-ITX
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32983770
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11SSV-M4-O
EAN/GTIN:
     672042237982
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
BGA 1440
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne
4
Unterstützte QPI
8 GT/s
Prozessor Verlustleistung (max)
45 W
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® Iris™ Pro Grafik P580
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
AMT, SuperDoctor 5, vPro, Watchdog
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
Mini-ITX
Motherboard Chipsatz
Intel® C236
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
ACPI-Version
5.0
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® I210-AT, Intel I219LM, Intel® I350-AM2
Prozessor Besonderheiten
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Sonstige Funktionen
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
1866,2133,2400 MHz
Zahl der DIMM Slots
2
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
32 GB
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
ECC-Kompatibilität
ECC & Nicht-ECC
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
170.2 mm
Tiefe
170.2 mm
Interne E/A-Anschlüsse
TPM-Anschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
5
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
1
Anzahl COM-Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 929,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 929,08*
€ 1.105,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 929,00*
€ 1.105,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 927,02*
€ 1.103,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,07*
€ 1.098,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,55*
€ 1.089,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.