Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit HLM-15R4 Kabelbinder Nylon, Polyethylen Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit HLM-15R4 Kabelbinder Nylon, Polyethylen Gelb
Panduit HLM-15R4 Kabelbinder Nylon, Polyethylen Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32982955
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     HLM-15R4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
4572 mm
Breite
8.4 mm
Dicke
2.5 mm
Merkmale
Material
Nylon, Polyethylen
Erkennungsmarke
Ja
Produktfarbe
Gelb
Zugspannung (daN)
178
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4,6 Meter (ab € 3,78696* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,94*
€ 33,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,16*
€ 32,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,99*
€ 29,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,92*
€ 27,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,19*
€ 26,41
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,09*
€ 25,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,42*
€ 20,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.