Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial MX300 2.5" 1,05 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crucial MX300 2.5" 1,05 TB Serial ATA III
Crucial MX300 2.5" 1,05 TB Serial ATA III
Crucial MX300 2.5" 1,05 TB Serial ATA III
Crucial MX300 2.5" 1,05 TB Serial ATA III
Crucial MX300 2.5" 1,05 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32912509
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT1050MX300SSD1
EAN/GTIN:
     649528778277
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie Geschwindigkeit, Langlebigkeit und Effizienz Ihres Systems für die kommenden Jahre mit der Crucial MX300 SSD. Starten Sie in Sekundenschnelle und führen Sie selbst anspruchsvolle Anwendungen schneller aus – mit einer SSD, die die aktuelle 3D-NAND-Flash-Technologie mit der Leistung früherer SSDs aus der MX-Reihe kombiniert. Ihr Speicherlaufwerk ist nicht nur ein Container, es ist ein Modul, das alles, was Sie tun und verwenden, lädt und speichert. Holen Sie mehr aus Ihrem Computer heraus – beschleunigen Sie fast alle Leistungsbereiche.

Verbessern Sie die Systemleistung – sofort
Die Crucial MX300 erreicht Lesegeschwindigkeiten von bis zu 530 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 510 MB/s1 bei allen Dateitypen. Profitieren Sie von nahezu sofortigem Starten, verkürzten Ladezeiten und schnellerer Ausführung auch bei anspruchsvollen Anwendungen. Außerdem nutzt unsere Technologie der dynamischen Schreibbeschleunigung einen anpassbaren Pool an superschnellem Single-Level Cell-Flash-Speicher, um so während der langen Lebensdauer des Laufwerks Hochleistungsgeschwindigkeit zu ermöglichen.

Mehr als die 90-fache Energieeffizienz im Vergleich zu einer normalen Festplatte2
Die extreme Energieeffizienz der Crucial MX300 senkt die tatsächliche Leistungsaufnahme durch das Laufwerk. Die Crucial MX300 verlängert die Akkulaufzeit Ihres Laptops, indem nur 0,075 W Strom verbraucht wird (im Gegensatz zu 6,8 W bei einer normalen Festplatte).

Vertrauen Sie Ihre Dateien einem Laufwerk an, das hält
Die Crucial MX300 überzeugt durch Belastungswerte von bis zu 220 TB geschriebenen Bytes insgesamt und dank der Micron® 3D-NAND-Technologie durch jahrelange schnelle Leistung. 3D-NAND nutzt größere NAND-Zellen, um die Leistung zu verbessern und die Belastbarkeit zu verlängern.

Schützen Sie Ihr System vor Überhitzung
Der adaptive Überhitzungsschutz senkt nicht nur den aktiven Stromverbrauch, sondern passt die Aktivität der Speicherkomponenten dynamisch an. So bleibt Ihr System kühl, das Risiko von Schäden durch Überhitzung wird minimiert.

Verbessern Sie die Laufwerksleistung um das bis zu 10-Fache mit Crucial Storage Executive3
Dieses herunterladbare Tool ist besonders benutzerfreundlich und hilft Ihnen dabei, die Leistung Ihrer Crucial MX300 zu überwachen und zu optimieren. Aktualisieren Sie auf die aktuelle Firmware und aktivieren Sie die Momentum Cache-Funktion in Storage Executive, um die Burst-Leistung sofort zu verbessern. Laden Sie hier die aktuelle Version herunter: eu.crucial.com/eur/en/support-storage-executive-de.

Micron- Qualität – Zuverlässigkeit auf hohem Niveau
Als Marke von Micron – einem der größten Flash-Speicher-Hersteller weltweit – greift die Crucial MX300 auf dieselbe Qualität und dieselben Innovationen zurück, die einige der derzeit fortschrittlichsten Speichertechnologien hervorgebracht haben. Wir haben die Crucial MX300 mehr als 1000 Stunden Validierungstests bestehen lassen und hunderte SSD-Qualifizierungstests durchgeführt. Damit ist die MX300 gründlich erprobt und getestet. Sie werden den Unterschied bemerken.

1Basierend auf den veröffentlichten technischen Daten des 525 GB-Modells Die Geschwindigkeitsangaben basieren auf internen Tests. Die tatsächliche Leistung kann variieren.
2. Der Vergleich der tatsächlichen Leistungsaufnahme basiert auf den veröffentlichten technischen Daten der 750 GB Crucial MX300 SSD und der internen 1-TB-Festplatte Western Digital® Caviar Blue™ WD10EZEX, einer der branchenweit meistverkauften internen Festplatten (Stand: Januar 2016). Alle anderen Kapazitäten der Crucial MX300 SSD weisen eine vergleichbare Leistungsaufnahme auf – mit Ausnahme der Festplatte mit 2050 GB, deren Leistungsaufnahme 0,15 W beträgt.
3Validiert durch Prüfverfahren im Whitepaper „Enhance Burst Performance on Micron and Crucial SSDs Using Momentum Cache“, verfügbar unter h
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Metallisch
Eingebaut
Ja
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1050 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
530 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
510 MB/s
Verbesserte Stromausfall-Datenschutz Technologie
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 439,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,94*
€ 629,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,55*
€ 621,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,32*
€ 606,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,51*
€ 567,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,91*
€ 523,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.