Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palit NEAT7100HD46H-2080H Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 710 2 GB GDDR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palit NEAT7100HD46H-2080H Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 710 2 GB GDDR3
Palit NEAT7100HD46H-2080H Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 710 2 GB GDDR3
Palit NEAT7100HD46H-2080H Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 710 2 GB GDDR3
Palit NEAT7100HD46H-2080H Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 710 2 GB GDDR3
Palit NEAT7100HD46H-2080H Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 710 2 GB GDDR3
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32854130
Hersteller:
     Palit Microsystems
Herst.-Nr.:
     NEAT7100HD46H-2080H
EAN/GTIN:
     4710636268915
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Die neue GeForce® GT 710 sorgt für ein deutlich schnelleres PC Erlebnis. Mit Ihr erlebst du eine bis zu 10 mal höhere Leistung als bei einer integrierten Grafik, in allen PC-Multimedia Anwendungen.

Palit OverClocking Utility: ThunderMaster
Das Palit ThunderMaster Overclocking –Tool bietet volle Unterstützung für die NVIDIA GPU Boost Technologie. Es regelt und überwacht die Temperatur, Taktraten und die Lüfter Drehzahlen. ThunderMaster kitzelt das Maximum an Performance mit dem "Master Mode" aus der Karte heraus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
115 mm
Höhe
69 mm
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
2 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR3
Breite der Speicherschnittstelle
64 Bit
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Speicherbandbreite (max.)
12.8 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce GT 710
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
954 MHz
CUDA-Kerne
192
Auflösung (maximal, analog)
2048 x 1536 Pixel
Auflösung (maximal, digital)
2560 x 1600 Pixel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
300 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
19 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.5
Dual-Link-DVI
Ja
PhysX
Ja
NVIDIA 3D Vision
Ja
Full-HD
Ja
Design
Kühlung
Passiv
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x8 2.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, palit geforce, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.