Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89466 Koaxialkabel RG-58 10 m N plug SMA plug Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89466 Koaxialkabel RG-58 10 m N plug SMA plug Schwarz
DeLOCK 89466 Koaxialkabel RG-58 10 m N plug SMA plug Schwarz
DeLOCK 89466 Koaxialkabel RG-58 10 m N plug SMA plug Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32841737
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89466
EAN/GTIN:
     4043619894666
Suchbegriffe:
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
Kabel SMA
SMA Kabel
Dieses Antennenkabel verbindet Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85442000
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
N plug
Anschluss 2
SMA plug
Kabeltyp
RG-58
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
50 Ohm
Frequenzband
2.4 GHz
Verstärkung
0.98 dB
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.