Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RZA-22-A81-CAX-A1-MA Rack 22U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton RZA-22-A81-CAX-A1-MA Rack 22U Freistehendes Gestell Grau
Triton RZA-22-A81-CAX-A1-MA Rack 22U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32781725
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RZA-22-A81-CAX-A1-MA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
22U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
300 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, triton 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, netzwerkschrank ral 7035, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 713,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,40*
€ 967,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,07*
€ 961,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,57*
€ 936,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,93*
€ 906,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,49*
€ 849,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.