Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LED 13.5-100W 827 E27 energy-saving lamp Weiß 2700 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LED 13.5-100W 827 E27 energy-saving lamp Weiß 2700 K
Philips CorePro LED 13.5-100W 827 E27 energy-saving lamp Weiß 2700 K
Philips CorePro LED 13.5-100W 827 E27 energy-saving lamp Weiß 2700 K
Philips CorePro LED 13.5-100W 827 E27 energy-saving lamp Weiß 2700 K
Philips CorePro LED 13.5-100W 827 E27 energy-saving lamp Weiß 2700 K
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32325717
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     49074700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27
CorePro LEDbulb E27 Kolbenform
CorePro LEDbulb 13.5-100W 827 E27

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die Rennertype CorePro LEDbulb zurück. Sie ist ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendungen und erzeugt ein warmes Licht bei geringem Energieverbrauch.Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die Rennertype CorePro LEDbulb zurück. Sie ist ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendungen und erzeugt ein warmes Licht bei geringem Energieverbrauch.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
76 g
Leistungen
Lampenleistung
100 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
1521 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
100 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
Matte
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
112.67 lm/W
Technische Details
Glühbirnengröße
A60
Anzahl
1
Bemessungsleistung
13.5 W
Einschaltzeit
0.5 s
Farbe Konsistenz
6 Schritte
Energie
Lampenstrom
120 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
14 kWh
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
49076100
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.