Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T2250 Abisolierzange Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T2250 Abisolierzange Schwarz, Gelb
C.K Tools T2250 Abisolierzange Schwarz, Gelb
C.K Tools T2250 Abisolierzange Schwarz, Gelb
C.K Tools T2250 Abisolierzange Schwarz, Gelb
C.K Tools T2250 Abisolierzange Schwarz, Gelb
C.K Tools T2250 Abisolierzange Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32168722
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Weitere Informationen:
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
36 mm
Ablösungskapazität (min)
12 mm
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
T2255
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.