Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T3755 018 Abisolierzange Schwarz, Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T3755 018 Abisolierzange Schwarz, Blau, Grau
C.K Tools T3755 018 Abisolierzange Schwarz, Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32168713
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3755 018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Weitere Informationen:
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
0.3 mm
Ablösungskapazität (min)
0.18 mm
Schutzisolierung
Ja
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8773374
ab € 69,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.