Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 1212704 Abisolierzange Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix 1212704 Abisolierzange Schwarz, Grün
Phoenix 1212704 Abisolierzange Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32168703
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1212704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Weitere Informationen:
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
2.4 mm
Ablösungskapazität (min)
0.3 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
191 mm
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212151
ab € 32,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1212152
ab € 22,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1212153
ab € 31,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1212314
ab € 32,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1200285
ab € 13,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.