Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCS365N Gehrungssäge 3750 RPM 590 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCS365N Gehrungssäge 3750 RPM 590 W
DeWALT DCS365N Gehrungssäge 3750 RPM 590 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31980340
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCS365N
EAN/GTIN:
     5035048630495
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Klingendurchmesser
184 mm
Klingenbohrung
16 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
590 W
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
3750 RPM
Mitre Setting (links)
48 °
Gehrungseinstellung (rechts)
48 °
Schallleistungspegel
93 dB
Schalldruckpegel
88 dB
Sonstige Funktionen
Schneidekapazität 45° mitre
176 x 35 mm
Schnitttiefe (max.)
176 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
490 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
590 mm
Gewicht
11500 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 411,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,37*
€ 565,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,65*
€ 555,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,44*
€ 512,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,99*
€ 504,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,16*
€ 489,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCS727N-XJ
ab € 755,76*
Ähnlich
DeWalt
DCS777N-XJ
ab € 506,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.