Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner 080.810A Entfernungsmesser Laser-Distanzmessgerät 20 m Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner 080.810A Entfernungsmesser Laser-Distanzmessgerät 20 m Schwarz, Weiß
Laserliner 080.810A Entfernungsmesser Laser-Distanzmessgerät 20 m Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31817385
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     080.810A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Beschreibung:
- Messbereich innen 0,05 bis 20 m
- Messgenauigkeit ± 2 mm (typisch)
- Die Flächen- und Volumenfunktion erlaubt das Erfassen von Raumgrößen z.B. zur Kalkulation von Materialmengen
- Messung min./ max. / Dauermessung
- Beleuchtetes Flip-Display dreht um 180° *Bereichsspezifische Genauigkeiten siehe Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Laser-Distanzmessgerät
Maximaler Messabstand
20 m
Mindest-Messabstand
0.05 m
Genauigkeit
2 mm
Mindest- /maximale Messung
Ja
Bereichsmessung
Ja
Lautstärkenmessung
Ja
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Display-Typ
Digital
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.