| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-31723451 Herst.-Nr.: UUN2-0320S0R11 EAN/GTIN: 5908267920428 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 42.5 mm | | Tiefe | 4.5 mm | | Höhe | 12.1 mm | | Gewicht | 9 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 85 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % | Design | Formfaktor | Drehring | | Produktfarbe | Silber | | Gehäusematerial | Metall | Leistungen | Kapazität | 32 GB | | Geräteschnittstelle | USB Typ-A | | USB-Version | 2.0 | | Lesegeschwindigkeit | 20 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 5 MB/s | | Plug | Ja | | Kompatible Betriebssysteme | Windows 2000 SP4+ MacOS 10.5.x+ Linux v.2.6.x+ | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 103 mm | | Verpackungshöhe | 123 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |