Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 859-305 Anschlussblock 5P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 859-305 Anschlussblock 5P Grau
Wago 859-305 Anschlussblock 5P Grau
Wago 859-305 Anschlussblock 5P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31615733
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     859-305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Schaltrelaisklemme; Relais mit 1 Wechsler (1u); mit Kleinschaltrelais
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
56 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,9328*
€ 29,67003
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,0228*
€ 28,58713
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,3728*
€ 26,62363
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,6354
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,7786
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,5771
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-506
ab € 1,426*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-402
ab € 0,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-403/000-029
ab € 6,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-404
ab € 0,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-404/000-006
ab € 0,36*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-404/000-029
ab € 8,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-406
ab € 0,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-406/000-029
ab € 13,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-407
ab € 0,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-407/000-006
ab € 0,6868*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.