Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro A1SRI-2358F BGA 1283


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro A1SRI-2358F BGA 1283
Supermicro A1SRI-2358F BGA 1283
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31579692
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-A1SRI-2358F-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
BGA 1283
Kompatible Prozessoren
Intel Atom®
Prozessor
C2358
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor Verlustleistung (max)
7 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, LED, Temperatur, Spannung
Gewicht und Abmessungen
Breite
171.5 mm
Tiefe
171.5 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
64 Mbit
ACPI-Version
5.0
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
4
SATA III Anschlüsse
2
SATA II Anschlüsse
2
TPM-Anschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 60 °C
Sonstige Funktionen
PCI-Express x8 (Gen 2.x)-Anschlüsse
1
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA II, SATA III
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speicherspannung
1.35,1.5 V
ECC
Ja
Speicherkapazität
16 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1333,1600 MHz
Weitere Suchbegriffe: mitx mainboard, mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,31*
€ 295,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,80*
€ 292,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,20*
€ 282,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,64*
€ 279,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,86*
€ 252,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.