Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 286-508 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 286-508 Leistungsrelais Grau
Wago 286-508 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31562228
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     286-508
EAN/GTIN:
     4045454560058
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Kontakte
1
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
EN 60664-1
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
15 x 52 x 82.5 mm
Gewicht
30.643 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-002
ab € 12,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-005
ab € 12,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-024
ab € 12,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-763
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.