|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-31270925 Herst.-Nr.: MS8192FSC462 EAN/GTIN: 4047762448998 |
| |
|
|  |  |
 | Der Artikel MS8192FSC462 ist eine Speichererweiterung für FUJITSU-SIEMENS COMPUTER (D3403), Q956 (D3413), welcher ab Werk mit 4GB RAM ausgestattet ist. Das System FUJITSU-SIEMENS COMPUTER (D3403), Q956 (D3413) kann maximal auf 32GB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 2 Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für FUJITSU-SIEMENS COMPUTER (D3403), Q956 (D3413) ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS8192FSC462 für FUJITSU-SIEMENS COMPUTER (D3403), Q956 (D3413) ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 32GB optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 8 GB |  | Komponente für | PC / Server |  | Kompatible Produkte | Fujitsu Esprimo Q556 (D3403), Q956 (D3413) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
|  |  |
| |