Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 18.7139.6030 Schäler Gerades Schälmesser Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 18.7139.6030 Schäler Gerades Schälmesser Metallisch
WMF 18.7139.6030 Schäler Gerades Schälmesser Metallisch
WMF 18.7139.6030 Schäler Gerades Schälmesser Metallisch
WMF 18.7139.6030 Schäler Gerades Schälmesser Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31238814
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     18.7139.6030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Gemüseschäler
Für alle Gemüsesorten die dünn geschält werden müssen wie Kartoffeln, Karotten, Gurken.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gerades Schälmesser
Produktfarbe
Metallisch
Spülmaschinenbeständig
Ja
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängender Ring
Länge (mm)
190 mm
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.