Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust 21248 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust 21248 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Trust 21248 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Trust 21248 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Trust 21248 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Trust 21248 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Trust 21248 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Trust 21248 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Trust 21248 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31161601
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     21248
EAN/GTIN:
     8713439212488
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Weiche Hülle für Laptops, Ultrabooks und MacBooks mit einer Größe bis 15,6 Zoll (290 × 410 mm)
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Neopren
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Ursprungsland
China
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
4202929890
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
223 g
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
278 g
Weitere Suchbegriffe: Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, laptop schutzhülle 15 zoll, tablet cover, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.