Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba 7205 K-12 EDU Bundle, 64 License & Support Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba 7205 K-12 EDU Bundle, 64 License & Support Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Aruba 7205 K-12 EDU Bundle, 64 License & Support Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31034176
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     JW775A
EAN/GTIN:
     190017028354
Suchbegriffe:
HP Lizenzen
Hewlett Packard Lizenzen
Netzwerk-Verwaltungsgerät
hp lizenz
Die 7200 Series ist optimiert für 802.11ac und verfügt über einen zentralen Prozessor mit acht CPU-Kernen zur Unterstützung von mehr als 32.000 Geräten und Stateful Firewall Policy Enforcement bei 40 Gbit/s.

Neue Darstellungsmöglichkeiten durch die AppRFTM-Technologie ermöglicht es IT-Mitarbeitern, Anwendungen nach Benutzer anzuzeigen, zu priorisieren und den Zugriff richtlinienbasiert zu steuern.

Er verwaltet auch die Authentifizierung, Verschlüsselung, VPN, IPv4/IPv6-Services, die Policy Enforcement FirewallTM, Spektrumanalyse mit Adaptive Radio ManagementTM und RFProtectTM sowie Wireless Intrusion Protection.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11ac
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Drahtlose Verbindung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4950 g
Abmessungen (BxTxH)
334 x 442 x 44 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
75.2 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromversorgung
350 W
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, HTTPS, IPSEC, RSA, SNMP, SSH, SSL/TLS
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kompatible Slots
2 SFP+
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Weitere Suchbegriffe: hp lizenzen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.691,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.046,84*
€ 19.095,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.948,15*
€ 18.978,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.718,71*
€ 18.705,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.691,35*
€ 18.672,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.