Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Eurosmart Cosmopolitan Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Eurosmart Cosmopolitan Chrom
GROHE Eurosmart Cosmopolitan Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31015053
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     32839 000
EAN/GTIN:
     4005176874802
Suchbegriffe:
Bidet
Bidet-Einhebelmischer
Bidet-Einlochbatterie
Bidetarmatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Durchmesser Einbettungsloch
34 mm
Mousseur
Ja
Stärke (max.) einbettende Oberfläche
45 mm
Rotierender Ausguss
Ja
Ausguss Rotationswinkel
40 °
Empfohlene Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
80 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe über der einbettenden Oberfläche (geschlossen)
135 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (offen)
172 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
114 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
71 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23138000
ab € 134,90*
Ähnlich
Grohe
23664000
ab € 166,88*
Ähnlich
Grohe
24036000
ab € 138,88*
Ähnlich
Grohe
33244002
ab € 109,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.