Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Allure Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Allure Chrom
GROHE Allure Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31015014
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     32147 000
EAN/GTIN:
     4005176821653
Suchbegriffe:
Bidet-Einhebelmischer
Bidet-Einlochbatterie
Bidetarmatur
Bidetbatterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
104 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
42 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (offen)
149 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (geschlossen)
127 mm
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Stärke (max.) einbettende Oberfläche
45 mm
Durchmesser Einbettungsloch
34 mm
Mousseur
Ja
Rotierender Ausguss
Ja
Ausguss Rotationswinkel
40 °
Wasserdurchfluss (min)
5.5 l/min
Wasserdurchfluss (max)
10.5 l/min
Empfohlene Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
70 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,58*
€ 383,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,29*
€ 378,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,01*
€ 368,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,23*
€ 358,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,83*
€ 324,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23117000
ab € 413,97*
Ähnlich
Grohe
23117AL0
ab € 746,51*
Ähnlich
Grohe
23117DC0
ab € 652,89*
Ähnlich
Grohe
24099000
ab € 298,99*
Ähnlich
Grohe
24099AL0
ab € 482,65*
Ähnlich
Grohe
24099DC0
ab € 418,55*
Ähnlich
Grohe
23331001
ab € 50,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.