| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-30985975 Herst.-Nr.: DBQBNBC064 EAN/GTIN: 5397063784493 |
| |
|
| | |
| Mit dem Dell USB-C-zu-VGA-Adapter können die Inhalte eines Desktop-PCs oder Notebooks mit USB-C-Videoausgang auf einem VGA-kompatiblen Display wiedergeben. Der Dell USB-C-zu-VGA-Adapter bietet eine gestochen scharfe Videoauflösung.
Adapter konvertiert USB-C zu VGA
Der Dell USB-C-zu-VGA-Adapter ermöglicht es, Videoinhalte von einem Desktop-PC oder Notebook mit USB-C-Videoausgang auf einer Vielzahl an VGA-kompatiblen Displays anzuzeigen. Der vielseitige Adapter sorgt für eine hervorragende Bildqualität auf allen Geräten von Bildschirmen bis zu Projektoren.
Anzeige mobiler Inhalte auf dem großen Bildschirm
Mit diesem Adapter können Sie Videoinhalte von Ihrem Desktop-PC oder Notebook auf jedem Monitor, Projektor oder HD-Fernsehgerät mit VGA-Eingang darstellen. Wenn das Gerät über einen USB-C-Ausgang verfügt, sorgt dieser kompakte Adapter für die problemlose Konvertierung. So können Sie Filme auf einem Heimkino-Projektor genießen, Ihren Desktop-PC spiegeln, um eine erweiterte Workstation zu erhalten, und in der Schule oder auf der Arbeit Präsentationen vorführen.
Genießen Sie gestochen scharfe Videos
Der Dell USB-C-zu-VGA-Adapter bietet eine gestochen scharfe Videodarstellung.
Kompakte Größe für optimale Mobilität
Der Plug-and-Play-Adapter ist so klein, dass Sie ihn für Ad-hoc-Präsentationen bei Kunden oder Filmabende mit Freunden stets griffbereit halten können. Der Adapter verfügt über einen USB-C-Anschluss an einem Ende und über einen 15-poligen HD15-VGA-Anschluss am anderen Ende. So passt er an eine Vielzahl VGA-kompatibler Monitore, Projektoren und HD-Fernsehgeräte. Weitere Informationen: Merkmale | Anschluss 1 | USB Typ-C | | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB VGA Adapter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb d sub adapter |
| | |
| |