Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X10SDV-TP8F BGA 1667 Flex-ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X10SDV-TP8F BGA 1667 Flex-ATX
Supermicro X10SDV-TP8F BGA 1667 Flex-ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30945047
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X10SDV-TP8F-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
BGA 1667
Intel® Xeon-Serie
D-1500
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne
4
Prozessor Verlustleistung (max)
35 W
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Motherboardformfaktor
Flex-ATX
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
5.0
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Prozessor Besonderheiten
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Sonstige Funktionen
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB, 32GB
Maximaler UDIMM Speicher
64 GB
Unterstützte LRDIMM Uhr Geschwindigkeiten
1600,1866,2133 MHz
Unterstützte RDIMM Taktraten
1600,1866,2133 MHz
Zahl der DIMM Slots
4
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
128 GB
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
ECC-Kompatibilität
ECC & Nicht-ECC
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1600,1866,2133 MHz
Maximaler RDIMM Speicher
128 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
228.6 mm
Tiefe
184.2 mm
Interne E/A-Anschlüsse
SATA III Anschlüsse
4
Zahl der COM Stecker
1
TPM-Anschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
5
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Weitere Suchbegriffe: mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 609,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,65*
€ 725,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,22*
€ 719,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,92*
€ 704,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,24*
€ 691,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,97*
€ 638,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.