Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx 4566 Sicherheitskamera Geschoss CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 1980 x 1225 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx 4566 Sicherheitskamera Geschoss CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 1980 x 1225 Pixel Wand
Technaxx 4566 Sicherheitskamera Geschoss CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 1980 x 1225 Pixel Wand
Technaxx 4566 Sicherheitskamera Geschoss CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 1980 x 1225 Pixel Wand
Technaxx 4566 Sicherheitskamera Geschoss CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 1980 x 1225 Pixel Wand
Technaxx 4566 Sicherheitskamera Geschoss CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 1980 x 1225 Pixel Wand
Technaxx 4566 Sicherheitskamera Geschoss CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 1980 x 1225 Pixel Wand
Technaxx 4566 Sicherheitskamera Geschoss CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 1980 x 1225 Pixel Wand
Technaxx 4566 Sicherheitskamera Geschoss CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 1980 x 1225 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30830720
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4566
EAN/GTIN:
     4260358121338
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Zusatzkamera Bullet zum Kit PRO TX-50 und TX-51 - Hochleistungs-CMOS-Bildsensor mit 2,4 Megapixel - Unterstützt HDCVI HD Videoausgang - Übertragungsreichweite bis zu 300m über 75-3 Koaxialkabel ohne Datenverlust - Echtzeitübertragung mit hoher Geschwindigkeit und großer Entfernung - Automatischer ICR-Schalter, um Überwachung sowohl bei Tag als auch bei Nacht zu realisieren - Automatisch: Belichtung, Weißabgleich, elektronische Blende, Verstärkerfunktion - Klares und anschauliches Video wiederherstellen - Unterstützt IR-Funktion mit IR LED Reichweite max. 15m - Schutzklasse IP66 (staub- & wassergeschützt)
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
BNC
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (max.)
7.44 W
DC-Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
0.62 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Effektive Sensor-Auflösung
2400000 Pixel
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Brennweitenbereich
2.7 - 12 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Composite Video-Ausgang
1
BNC Ausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
105.5 °
Weißabgleich
Auto
Verschlusstyp
Elektronisch
Kamera Verschlusszeit
1/3 - 1/100000 s
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Geschoss
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
15 m
LED Typ
IR
Leistungen
Typ
CCTV Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximaler Arbeitsabstand
300 m
Tag/ Nachtmodus
Ja
Belichtungstyp
Auto
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
72 mm
Länge (mm)
213 mm
Gewicht
550 g
Video
Maximale Auflösung
1980 x 1225 Pixel
Megapixel insgesamt
2.4 MP
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Analoges Signalformatsystem
PAL
Geräuschunterdrückung
Ja
3D (Geräuschunterdrückung)
Ja
Full-HD
Ja
Gegenlichtkompensation
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Technaxx
4565
ab € 393,18*
Zubehör
Technaxx
4564
ab € 156,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.