Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker PD1200AV-XJ Handstaubsauger Grau, Orange Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker PD1200AV-XJ Handstaubsauger Grau, Orange Beutellos
Black & Decker PD1200AV-XJ Handstaubsauger Grau, Orange Beutellos
Black & Decker PD1200AV-XJ Handstaubsauger Grau, Orange Beutellos
Black & Decker PD1200AV-XJ Handstaubsauger Grau, Orange Beutellos
Black & Decker PD1200AV-XJ Handstaubsauger Grau, Orange Beutellos
Black & Decker PD1200AV-XJ Handstaubsauger Grau, Orange Beutellos
Black & Decker PD1200AV-XJ Handstaubsauger Grau, Orange Beutellos
Black & Decker PD1200AV-XJ Handstaubsauger Grau, Orange Beutellos
Black & Decker PD1200AV-XJ Handstaubsauger Grau, Orange Beutellos
Black & Decker PD1200AV-XJ Handstaubsauger Grau, Orange Beutellos
Black & Decker PD1200AV-XJ Handstaubsauger Grau, Orange Beutellos
Black & Decker PD1200AV-XJ Handstaubsauger Grau, Orange Beutellos
Black & Decker PD1200AV-XJ Handstaubsauger Grau, Orange Beutellos
Black & Decker PD1200AV-XJ Handstaubsauger Grau, Orange Beutellos
Black & Decker PD1200AV-XJ Handstaubsauger Grau, Orange Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30779710
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     PD1200AV-XJ
EAN/GTIN:
     5035048617632
Suchbegriffe:
Autoshampoo
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Luftstrom
1060 l/min
Index der Reparierbarkeit
6.2
Ergonomie
Kabellänge
5 m
Energie
Maximale Eingangsleistung
12.5 W
Lieferumfang
Ladeadapter fürs Auto
Ja
Bürstenaufsatz
Ja
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Grau, Orange
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.56 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.