Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 513-4943000 Herst.-Nr.: 4943.000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zum direkten Anbau am horizontalen Schrankprofil, oder der Bodenausbauschiene für CM, am vertikalen Schrankprofil über zusätzliche Befestigungselemente. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 1900 g | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 455 mm | Merkmale | Typ | Regal-Schiene | | Produktfarbe | Silber | | Gehäusematerial | Stahl | | Kompatibilität | TS, SE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 513 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 34,06* | € 44,53* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 33,67* | € 44,55* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 34,11* | € 45,83* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 35,24* | € 45,83* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 35,52* | € 46,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 513 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,67667* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 513 | | Versand: Lager 513 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|