Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V166571 Herst.-Nr.: 4394.000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Für schwere Einbauten. Besonders geeignet zum Einbau von Stütz-Isolatoren. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 4130 g | Merkmale | Typ | Regal-Schiene | | Produktfarbe | Silber | | Gehäusematerial | Stahl | | Kompatibilität | TS 8, SE 8, CM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 4 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 8,4975* | € 10,1725* | | | | | | | 3 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,4325* | € 10,2875* | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 8,9125* | € 10,885* | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 9,18* | € 11,2175* | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 14,075* | € 16,3175* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 40,69* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|