Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox 4.0520.3 Messerscheide/-hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox 4.0520.3 Messerscheide/-hülle
Victorinox 4.0520.3 Messerscheide/-hülle
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30649741
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     4.0520.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Ein Victorinox Gürteletui ist die perfekte Ergänzung zu Ihrem Schweizer Taschenmesser. Damit schützen Sie Ihr Messer optimal und haben es immer griffbereit. Und genau das ist wichtig! Denn je schneller Sie Ihr Messer zur Hand haben, desto schneller können Sie mit der Arbeit beginnen. Befestigen Sie es also an Ihrem Gürtel – und glänzen Sie damit!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
34.5 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.