Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 33736 Handschraubendreher Multi-Bit-Schraubendreher Ratschenschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha 33736 Handschraubendreher Multi-Bit-Schraubendreher Ratschenschrauber
Wiha 33736 Handschraubendreher Multi-Bit-Schraubendreher Ratschenschrauber
Artikel-Nr.:
     245Z-WIHA33736
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     33736
EAN/GTIN:
     4010995337360
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Das händische Verschrauben wird dann problematisch, wenn man an Engstellen mit dem langen Schraubendrehergriff nicht mehr an die Schraube herankommt. Der Schraubendreher mit Bit-Magazin Stubby kommt dem zu Hilfe, denn mit seiner handlichen und kompakten Größe zeichnet er sich als Spezialist für Arbeiten auf engstem Raum aus. Zudem hat das Multitool seine sechs Bits mit den gängigsten Profilen im Griff und ist somit flexibel einsetzbar. Besonders im mobilen Einsatz stellt der Magazin-Bithalter eine attraktive Alternative zum Schraubendrehersatz dar und hat auch in der Hosentasche Platz. Durch die magnetische Haltefunktion des integrierten Bithalters ist eine einfache Handhabung sowie ein optimaler Halt gewährleistet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
79 g
Technische Details
Produkttyp
Multi-Bit-Schraubendreher
Schraubendreher-Typ
Ratschenschrauber
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Schlitz
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
6 Stück(e)
Vierkantantrieb Größe
1/4 "
Magnetischer Bithalter
Ja
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Schraubendreher-Bits Größe
Slotted: 4.5, 6.5, 8 Phillips: PH1, PH2, PH3
Weitere Suchbegriffe: Bit (Schlitz), Bit Schlitz, Schlitz Bit, Bit-Magazinhandhalter, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Bit-Halter, Bithalter, ESD-Schlitz-Schraubendreher, ESD-Schlitz-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Schlitz), ESD-Schraubendreher Schlitz, ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, ESD-Phillips-Schraubendreher, ESD-Phillips-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Phillips), ESD-Schraubendreher PH, ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, Phillips-Vergaser-Schraubendreher, Phillips-Vergaser-Schraubenzieher, Phillips-Vergaserschraubendreher, Phillips-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Phillips), Vergaser-Schraubendreher PH, Vergaser-Schraubendreher Phillips, Vergaser-Schraubenzieher PH, Vergaser-Schraubenzieher Phillips, Vergaserschraubendreher PH, Vergaserschraubendreher Phillips, Vergaserschraubenzieher PH, Vergaserschraubenzieher Phillips, Pozidriv-Vergaser-Schraubendreher, Pozidriv-Vergaser-Schraubenzieher, Pozidriv-Vergaserschraubendreher, Pozidriv-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher PZ, Vergaser-Schraubendreher Pozidriv, Vergaser-Schraubenzieher PZ, Vergaser-Schraubenzieher Pozidriv, Vergaserschraubendreher PZ, Vergaserschraubendreher Pozidriv, Vergaserschraubenzieher PZ, Vergaserschraubenzieher Pozidriv, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, bithalter magnetisch, bit-satz, schlitz-schraubendreher wiha
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,06*
€ 9,82*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,28*
€ 10,46*
8 Tage
80
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,72*
€ 10,48*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 8,26*
€ 11,15*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 8,43*
€ 11,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 98,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01657
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01658
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01659
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01623
ab € 0,58*
Sonstiges
Wiha
01626
ab € 0,57*
Sonstiges
Wiha
01627
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.