Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2020-107/134-000 Anschlussblock 7P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2020-107/134-000 Anschlussblock 7P Grau
Wago 2020-107/134-000 Anschlussblock 7P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30500933
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-107/134-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
7P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.2 mm
Tiefe
22.4 mm
Höhe
64 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44706*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,54706*
€ 5,411
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05706*
€ 4,8279
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44706*
€ 4,102
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-648
ab € 3,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113
ab € 37,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-002
ab € 52,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-005
ab € 51,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.