Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2020-105/000-037 Anschlussblock 5P Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2020-105/000-037 Anschlussblock 5P Mehrfarbig
Wago 2020-105/000-037 Anschlussblock 5P Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     4147-M0584113
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-105/000-037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5P
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.2 mm
Tiefe
22.4 mm
Höhe
40.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Federleiste, dosenklemme wago, federleiste
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,36271*
€ 2,91271*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5116*
€ 3,0916*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,6124*
€ 3,2224*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,7376*
€ 3,3776*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,755*
€ 3,395*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,91271*
€ 3,46612
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36271*
€ 2,81162
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 145,6355* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-115
ab € 0,2074*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 96,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-648
ab € 3,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-328
ab € 0,22127*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-024
ab € 52,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113
ab € 37,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-002
ab € 52,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.