Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2020-103/000-036 Anschlussblock 3P Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2020-103/000-036 Anschlussblock 3P Mehrfarbig
Wago 2020-103/000-036 Anschlussblock 3P Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30500904
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-103/000-036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.2 mm
Tiefe
22.4 mm
Höhe
40.5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49179*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28179*
€ 2,71533
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14179*
€ 2,54873
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08179*
€ 2,47733
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89179*
€ 2,25123
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78179*
€ 2,12033
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49179*
€ 1,77523
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2022-142
ab € 0,0835*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-648
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-327
ab € 0,21545*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113
ab € 37,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-002
ab € 52,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-005
ab € 52,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2022-141
ab € 0,08316*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.