Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2020-115/125-000 Anschlussblock 15P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2020-115/125-000 Anschlussblock 15P Grau
Wago 2020-115/125-000 Anschlussblock 15P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30500898
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-115/125-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
15P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.2 mm
Tiefe
27.2 mm
Höhe
48.9 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,88945*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68945*
€ 10,34045
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11945*
€ 9,66215
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88945*
€ 8,19845
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-648
ab € 3,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113
ab € 37,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-002
ab € 52,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-005
ab € 51,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.