Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2020-111 Anschlussblock 11P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2020-111 Anschlussblock 11P Grau
Wago 2020-111 Anschlussblock 11P Grau
Wago 2020-111 Anschlussblock 11P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30500867
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
11P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
39.2 mm
Tiefe
22.4 mm
Höhe
40.5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73279*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86279*
€ 6,97672
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57279*
€ 6,63162
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73279*
€ 5,63202
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 92,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-648
ab € 3,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113
ab € 37,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-002
ab € 52,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-005
ab € 52,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2022-152
ab € 0,08988*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.