Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 1934.200 Rack Zubehör Regal-Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 1934.200 Rack Zubehör Regal-Platte
Rittal 1934.200 Rack Zubehör Regal-Platte
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30453498
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1934.200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte
Blindplatten aus Aluminium in verschiedenen Höheneinheiten. Für einen sauberen Abschluss freier Einbauplätze innerhalb der Montageebene.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2180 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Regal-Platte
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Rack-Kapazität
4U
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,76334*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,83*
€ 30,7377
pro Stück
ab 9 Stück
€ 24,18334*
€ 28,77817
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,95667*
€ 28,50844
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,76334*
€ 28,27837
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,53*
Zubehör
Rittal
1950000
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.