Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram DALIeco Control


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram DALIeco Control
Osram DALIeco Control
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30452863
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321988645
EAN/GTIN:
     4008321988645
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Netztrafo
Netztransformator
  • 2-Kanal-Lichtsteuergerät mit DALI-Schnittstelle
    - Tageslichtabhängige Regelung und präsenzabhängige Lichtsteuerung
    - 100 Stunden Einbrennfunktion für Leuchtstofflampen
    - Bedienung über Standardtaster oder IR-Fernbedienung
    - Ausgänge mit einstellbarem Offset
    - Ausgänge mit elektronisch reversiblem Übertemperatur-, Kurzschluss-, Überlastschutz
    - Anschluss von bis zu 4 DALIeco LS/PD LI- oder 6 DALI LS/PD LI-Sensoren
    - Anschluss von bis zu 4 Licht-und Präsenzsensoren über 4p4c-Steckersystem
    - Individuelle Anpassbarkeit der Funktionsparameter über IR-Fernbedienung
    - Halogenfreies Polycarbonat-Kunststoffgehäuse
    - Sensoranschluss über verpolungssichere 4p4c-Steckbuchse (RJ10)
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
4 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
238 mm
Verpackungshöhe
189 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Paketgewicht
3194 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
48.5 g
Länge (mm)
118 mm
Breite
30 mm
Höhe
21 mm
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, trafo osram, netztrafo
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 42,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.