| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-30395153 Herst.-Nr.: TVAC20001 EAN/GTIN: 4043158063929 |
| |
|
| | |
| - Video-(BNC-) und S-Video-Signal wird in VGA-Signal konvertiert. - Max. Auflösung 1600 x 1200 Pixel. - Standbild durch Freeze-Option (nur BNC). - Manuelle Umschaltung zwischen den Eingangssignalen. - Plug & Play. - Verbindet BNC-Ausgang (Kamera) mit VGA-Eingang (PC-Monitor). Mehr Flexibilität bei Videokomponenten. Der BNC-VGA-Konverter ist die perfekte Verbindung, wenn Videosignale (BNC Anschluss) in VGA-Signale umgewandelt werden sollen. Er schafft so zusätzliche Flexibilität für den Anschluss der Video-Komponenten (Kameras, Rekorder) an PC-Monitore. Lieferumfang: - 1x BNC/VGA-Konverter. - 1x Netzteil. - 1x VGA Kabel. - 1x S-Video Kabel. - 1x Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 105 mm | | Tiefe | 65 mm | | Höhe | 27 mm | Energie | Externes Netzteil | Ja | | Arbeitsspannung | 12 V | Merkmale | Plug | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | S-Video, VGA | | Betriebsanleitung | Ja | Video | Maximale Video-Auflösung | 1600 x 1200 Pixel | | Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | Composite + S-Video | | Ausgangsschnittstelle | VGA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter S-Video, Hosiden Adapter, S-VHS Adapter, S-Video Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter vga |
| | |
| |