Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICA-PM 104MW Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICA-PM 104MW Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Techly ICA-PM 104MW Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Techly ICA-PM 104MW Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Techly ICA-PM 104MW Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Techly ICA-PM 104MW Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Techly ICA-PM 104MW Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Techly ICA-PM 104MW Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30395122
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-PM 104MW
EAN/GTIN:
     8054529022267
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024190
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
150 mm
Sockelbreite
150 mm
Gewicht
2730 g
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Produktfarbe
Weiß
Anpassbarer Arm
Ja
Höhenanpassungsrate
500 - 770 mm
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Drehungswinkel
360 °
Neigungswinkelbereich
0 - 30 °
Anzahl der Drehpunkten
4
Abstand zur Wand (min)
500 mm
Abstand zur Wand (max)
770 mm
Deckenanbau-Tubenlänge (max)
77 cm
Deckenanbau-Tubenlänge (min)
50 cm
Anpassbar
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.