| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-30389243 Herst.-Nr.: 98750 EAN/GTIN: 0023942987505 |
| |
|
| | |
| - Extrem kleines Metallgehäuse
- Robust, wasser- und staubdicht - Mit praktischem Schlüsselring aus Metall - Erhältliche Kapazitäten: 16 GB, 32 GB & 64 GB - Elegantes silbernes Gehäuse
Das Executive USB 2.0-Laufwerk aus Metall verfügt über ein kleines, schlankes Metallgehäuse, das unglaublich robust ist und den alltäglichen Anforderungen standhält.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 3.6 g | Design | Formfaktor | Ohne Deckel | | Produktfarbe | Silber | | Gehäusematerial | Metall | | Schutzfunktion | Wasserfest | | Schlüsselanhänger | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717070 | Leistungen | Kapazität | 64 GB | | Geräteschnittstelle | USB Typ-A | | USB-Version | 2.0 | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |