Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 1080p 2-Port HDMI-Switch, 1080p@60Hz, integriertes Kabel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan 1080p 2-Port HDMI-Switch, 1080p@60Hz, integriertes Kabel, schwarz
Manhattan 1080p 2-Port HDMI-Switch, 1080p@60Hz, integriertes Kabel, schwarz
Manhattan 1080p 2-Port HDMI-Switch, 1080p@60Hz, integriertes Kabel, schwarz
Manhattan 1080p 2-Port HDMI-Switch, 1080p@60Hz, integriertes Kabel, schwarz
Manhattan 1080p 2-Port HDMI-Switch, 1080p@60Hz, integriertes Kabel, schwarz
Manhattan 1080p 2-Port HDMI-Switch, 1080p@60Hz, integriertes Kabel, schwarz
Manhattan 1080p 2-Port HDMI-Switch, 1080p@60Hz, integriertes Kabel, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30375396
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     207416
EAN/GTIN:
     766623207416
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Zum Anschluss von mehreren HDMI-Quellen an ein Display

Mit dem Manhattan 2-Port HDMI-Switch können Sie mehrere HDMI-Quellen wie Blu-ray-Player, Satellitenreceiver, digitale Videorekorder, Set-Top-Boxen oder Spielekonsolen an ein HDMI-fähiges Display anschließen. Sparen Sie sich ständiges Umstecken von HDMI-Kabeln und wechseln Sie zwischen den Zuspielgeräten ganz komfortabel.

Flexible Lösung für viele HD-Anwendungen
Dieser HDMI-Switch erweitert die Konnektivität Ihres Fernsehers, Beamers oder Monitors. Er erkennt automatisch die gerade aktive HDMI-Quelle und bringt das Signal auf Ihr Display. Sollten mehrere Zuspielgeräte eingeschaltet sein, können Sie die Quelle auch per Knopfdruck manuell auswählen.

Exzellente Bild- und Audioqualität
Bei Bild- und Tonqualität gehen Sie mit diesem Switch keine Kompromisse ein. FullHD-1080p-Bildsignale werden verlustfrei übertragen und das mit 3D-Unterstützung sowie Audio in LPCM, DTS und Dolby TrueHD.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
70 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
2
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
2x HDMI
HDMI-Version
1.3b
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
HD-Typ
Full HD
3D
Ja
Farbtiefe
24 Bit
Bandbreite
250 MHz
Kabellänge
0.5 m
HDCP
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Dolby-Technologie
DTS, DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.