Prozessor | Prozessorhersteller | Intel |
 | Prozessorsockel | LGA 1151 (Socket H4) |
 | Kompatible Prozessoren | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® |
 | Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 |
 | Prozessor Verlustleistung (max) | 95 W |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
Grafik | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt |
 | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
 | Grafikkarte-Familie | ASPEED |
 | Grafikkarte | AST2400 |
Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | SATA |
Merkmale | Komponente für | PC |
 | Motherboardformfaktor | micro ATX |
 | Motherboard Chipsatz Familie | Intel |
 | Motherboard Chipsatz | Intel® C236 |
 | PC Gesundheitsüberwachung | Ventilator, LED, Temperatur, Spannung |
 | Energiequelle | ATX, Gleichstrom |
 | DC input Spannung | 12 V |
 | Wachhund Funktion | Ja |
BIOS | BIOS-Typ | AMI |
 | BIOS-Speichergröße | 16 Mbit |
 | ACPI-Version | 4.0 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet |
 | LAN-Controller | Intel® X550, Intel® I210-AT, Intel® I219-LM |
Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 60 °C |
 | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85 % |
 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 95 % |
Sonstige Funktionen | PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
 | Unterstützte UDIMM Taktraten | 1600,1866,2133 MHz |
 | Unterstützte UDIMM Modulkapazität | 4GB, 8GB, 16GB |
 | Maximaler UDIMM Speicher | 64 GB |
 | IPMI 2.0-Slot | Ja |
 | Serielles Port via internem Header | Ja |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA II |
 | Maximale unterstützte Anzahl der HDD | 4 |
 | RAID Level | 0, 1, 5, 10 |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
 | Anzahl der Speichersteckplätze | 4 |
 | Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
 | Speicherspannung | 1.2 V |
 | ECC | Ja |
 | ECC-Kompatibilität | ECC & Nicht-ECC |
 | Ohne ECC | Ja |
 | Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 1600,1866,2133 MHz |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 224 mm |
 | Tiefe | 224 mm |
Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 7 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 2 |
 | SATA III Anschlüsse | 4 |
 | Front Panel Audiostecker | Ja |
 | Zahl der COM Stecker | 2 |
 | TPM-Anschluss | Ja |
 | Serielle Port-Headers | 2 |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
 | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
 | USB-Stecker | USB Typ-A |