Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco SFP+ 10GBASE-BX40-U Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1270 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco SFP+ 10GBASE-BX40-U Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1270 nm
Cisco SFP+ 10GBASE-BX40-U Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1270 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30272094
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     SFP-10G-BX40U-I=
EAN/GTIN:
     882658643842
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Hot-Swap
Ja
Zertifizierung
MSA
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
9/125 µm
SFP-Transceiver-Standard
BX-U
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
40000 m
Wellenlänge
1270 nm
Tx-Wellenlänge (max.)
1330 nm
Verkabelungstechnologie
10GBASE-BX40-U
Auto MDI/MDI-X
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.4 mm
Tiefe
56.5 mm
Höhe
8.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, gbic-modul cisco, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.930,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.252,94*
€ 11.011,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.199,54*
€ 10.947,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.003,46*
€ 10.714,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.930,60*
€ 10.627,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.