Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte JUWEL 3000 Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte JUWEL 3000 Metallisch
Esselte JUWEL 3000 Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30117058
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     55580082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Handhefter
Handheftzange
Die SuperFlatClinch Technologie verringert die Papierstapelhöhe um bis zu 40%. JUWEL 3000 - herausragend in Qualität und Komfort!

- Heftet bis zu 30 Blatt (80 g/m² Papier)
- Patentierte SuperFlatClinch™ Technologie spart bis zu 40% Platz im Ordner
- Einlegetiefe 42 mm
- Matte Oberfläche, Hinterlademechanismus
- Für JUWEL Heftklammern 6 mm, inklusive 1 Schachtel Heftklammern
- 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS geprüft
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
260 g
Merkmale
Heftkapazität
30 Blätter
Produktfarbe
Metallisch
Mediengewicht
80 g/m²
Kehle-Tiefe
42 mm
Heftklammern, Beladesystem
Hinten
Kapazität
160 Heftklammern
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
56420000
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.