Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch PIB375FB1E Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PIB375FB1E Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Bosch PIB375FB1E Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Bosch PIB375FB1E Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Bosch PIB375FB1E Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30021764
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     PIB375FB1E
EAN/GTIN:
     4242002848631
Suchbegriffe:
Bosch Ceran-Kochfeld
Bosch Induktionskochfeld
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Die Induktions- Kochstelle: so kochen Sie schnell, sicher und sauber bei geringem Energieverbrauch.
-Induktion:
schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung und geringer Energieverbrauch.
-ComfortProfil:
elegantes, formschönes Design mit vorderem Facettenschliff und seitlichen Metallleisten.
-PowerBoost:
Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.
-Timer mit Abschaltfunktion:
schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.
-DirectSelect:
direkte, einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorne oben
Eingebautes Display
Ja
Timer
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
3700 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
2 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Köcheln
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Mitte hinten
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
145 mm
Leistung Kochzone 1
1400 W
Boost für Kochzone 1
2200 W
Typ Kochzone 2
Groß
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Mitte vorn
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
210 mm
Leistung Kochzone 2
2200 W
Boost für Kochzone 2
3700 W
Rahmenfarbe
Edelstahl
Leistungen
Auftriebs-Funktion
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
17
Gewicht und Abmessungen
Breite
306 mm
Tiefe
527 mm
Höhe
51 mm
Kabellänge
1.1 m
Einbauraum Breite
270 mm
Einbauraum Tiefe
500 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,46*
€ 550,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,57*
€ 545,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,41*
€ 518,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,53*
€ 504,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,24*
€ 471,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.