Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X11SBA-LN4F BGA 1170 mini ITX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X11SBA-LN4F BGA 1170 mini ITX
Supermicro X11SBA-LN4F BGA 1170 mini ITX
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29970714
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11SBA-LN4F-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
BGA 1170
Kompatible Prozessoren
Intel® Pentium®
Prozessor Verlustleistung (max)
6 W
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 2.x)-Anschlüsse
1
Mini PCI-Express-Slots
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
mini ITX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Energiequelle
ATX
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
16 Mbit
ACPI-Version
5.0
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
SATA III Anschlüsse
2
Zahl der COM Stecker
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
LAN-Controller
Intel® I210-AT
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 60 °C
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Sonstige Funktionen
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speicherspannung
1.35 V
ECC-Kompatibilität
Nicht-ECC
Ohne ECC
Ja
Speicherkapazität
8 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1066,1333,1600 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
2GB, 4GB
Weitere Suchbegriffe: mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 247,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,87*
€ 294,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,46*
€ 288,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,41*
€ 283,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,92*
€ 256,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.