Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise SmartArray 820834-B21 RAID-Controller PCI 12 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise SmartArray 820834-B21 RAID-Controller PCI 12 Gbit/s
Hewlett Packard Enterprise SmartArray 820834-B21 RAID-Controller PCI 12 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29948695
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     820834-B21
EAN/GTIN:
     4514953907232
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
96 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Hostschnittstelle
PCI
Leistungen
RAID Level
0,1,5,6,10,50,60
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Formfaktor
Standard PCIe plug-in card
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
103.9 mm
Tiefe
31.2 mm
Höhe
134.6 mm
Gewicht
450 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,24*
€ 404,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,72*
€ 404,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,02*
€ 391,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,34*
€ 355,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.