Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X11SSZ-QF Intel® Q170 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X11SSZ-QF Intel® Q170 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX
Supermicro X11SSZ-QF Intel® Q170 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29945313
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11SSZ-QF-B
EAN/GTIN:
     672042195107
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1151 (Socket H4)
Prozessor Verlustleistung (max)
95 W
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Grafik
Grafikkarte-Familie
ASPEED
Grafikkarte
AST2400
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel® Q170
Energiequelle
ATX
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
16 Mbit
ACPI-Version
5.0
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® I210-AT
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 60 °C
Sonstige Funktionen
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
Speicher-Controller
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
64 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.2 V
ECC-Kompatibilität
Nicht-ECC
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1600,1866,2133 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB
Unbuffered Speicher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
224 mm
Tiefe
224 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
6
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
4
Zahl der COM Stecker
2
TPM-Anschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 281,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,97*
€ 335,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,51*
€ 335,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,11*
€ 325,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,69*
€ 322,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,46*
€ 295,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.