Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0823517 Kabel-Organizer Kabelmarkierungen Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29920015
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0823517
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
phoenix contact bezeichnungshülse
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
4 mm
Merkmale
Typ
Kabelmarkierungen
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamide (PA)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,683*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,9683* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,983*
€ 32,10977
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,433*
€ 31,45527
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,903*
€ 29,63457
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,443*
€ 27,89717
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,793*
€ 27,12367
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,683*
€ 23,42277
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5146105
ab € 102,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.